Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-7504110
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7504110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labortransportwagen
Laborwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Produktinformationen

Medizinischer Servierwagen in schwerer Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden. 

Key-Facts

- Antistatische Rollen
- 2 Borde
- Nutzlast: 120 kg
- Lichter Bordabstand: 591 mm
- Bordmaß 1000x600

Technische Informationen
Kapazität: 2 Borde
Rastermaß:  591 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:     120 kg
Gewicht:     21 kg
Breite:     1095mm außen
Tiefe:     695mm außen
Höhe:     1015 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: hupfer servierwagen 2 etagen, labortransportwagen, laborwagen hupfer, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, E2tagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 726,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,12*
€ 1.017,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,87*
€ 1.006,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,50*
€ 958,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,28*
€ 921,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,34*
€ 864,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.