Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbroller für Sterilgutkörbe, Edelstahl, 791x676x856mm, Bordhöhe 202mm, fahrbar, Nutzlast 40 StE-Kö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korbroller für Sterilgutkörbe, Edelstahl, 791x676x856mm, Bordhöhe 202mm, fahrbar, Nutzlast 40 StE-Kö
Korbroller für Sterilgutkörbe, Edelstahl, 791x676x856mm, Bordhöhe 202mm, fahrbar, Nutzlast 40 StE-Kö
Korbroller für Sterilgutkörbe, Edelstahl, 791x676x856mm, Bordhöhe 202mm, fahrbar, Nutzlast 40 StE-Kö
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500196
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportwagen
Edelstahltransportwagen
Edelstahlwagen
Mediszinischer Transportwagen

Produktinformationen

Stabile und hygienische Konstruktion aus Edelstahl. Plattform als wannenförmige Konstruktion mit allseitiger Aufkantung und fest verschweißtem Schiebegriff aus Vierkantrohr. 2 massive Stoßecken an der Frontseite dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, frontseitig mit Plattenbefestigung, an der Schiebegriffseite mit Zapfenbefestigung.

Der Korbroller KR 60-60 StE bietet durch seine allseitig aufgekantete Plattform eine im Vergleich sehr robuste Führung und solide Sicherung der gestapelten Körbe, gleichzeitig sorgt das sehr niedrige Eigengewicht für hervorragende Handlingeigenschaften.

Korbroller als fahrbare Plattform 600 × 600 mm mit Schiebegriff für Sterilgutkörbe. 

Key-Facts

- Max. 2 Stapel StE-Körbe 600 × 300 mm
- Plattformhöhe: 202 mm
- Antistatische Rollen
- Edelstahl

Technische Informationen
Kapazität:     40 StE-Körbe 600 × 300 mm
Nutzlast:     80 kg
Gewicht:     15,136 kg
Breite:     791 mm
Tiefe:     676 mm
Höhe:     856 mm

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,92*
€ 938,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,20*
€ 899,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,47*
€ 870,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,76*
€ 823,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.