Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Standard SW8x5/3, Edelstahl, 895x595x950mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen Standard SW8x5/3, Edelstahl, 895x595x950mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Servierwagen Standard SW8x5/3, Edelstahl, 895x595x950mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Servierwagen Standard SW8x5/3, Edelstahl, 895x595x950mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-0111962
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     111962
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labortransportwagen
Laborwagen
Lenkrolle
Schwenkrolle

Produktinformationen

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Rundrohrrahmen ø 25 mm mit 3 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 800 × 500 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen SW 8 × 5/3 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich die größte nutzbare Höhe zwischen den Borden und gleichzeitig eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden. 

Key-Facts
- Bordmaß: 800 × 500 mm
- 3 Borde
- Nutzlast: 120 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm

Technische Informationen
Kapazität:     3 Borde
Rastermaß:  278 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:     120 kg
Gewicht:     20 kg
Breite:     895 mm
Tiefe:     595 mm
Höhe:     950 mm

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, hupfer allzweckwagen, allzweckwagen, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, Etagenwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,63*
€ 357,19*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 386,72*
€ 455,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,95*
€ 460,93*
Lager 638
5
Frei Haus
ab € 488,23*
€ 565,50*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,50*
€ 672,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,92*
€ 665,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,65*
€ 625,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.