Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber Aluminium-Zylinder DACA 100152, doppelwirkend, 100 t, Hub 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder DACA 100152, doppelwirkend, 100 t, Hub 152mm
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder DACA 100152, doppelwirkend, 100 t, Hub 152mm
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder DACA 100152, doppelwirkend, 100 t, Hub 152mm
Artikel-Nr.:
     638-51693-daca100152
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     DASA30203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Simson Aluminium Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt.
Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller
Anwendungen: Heben, Ziehen, Biegen, Halten etc.
Unser Qualitätssystem gewährleistet die Konstruktion, die Fertigung, die Lieferung
und den Kundendienst.

-„ Hochfeste Materialien – bis zu 60% leichter als vergleichbare Stahlzylinder.
-„ Korrosionsbeständig,seewasserbeständig.
-„ Standardmodelle von 30 bis 140 Tonnen.
-„ Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden.
-„ Balance- und Schmiernuten am Kolben.
-„ Breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast.
-„ Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
-„ Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert zu weites Ausfahren des Kolbens.
-„ Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und
  erhöht somit die Lebensdauer.
-„ Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug.
-„ Tragegriff standard an allen Modellen.
-„ Hochflusskupplungen 3/8” NPT.
-„ Alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1.
 
Doppeltwirkende Zylinder 30-50-70-100-140T
Durch die doppeltwikende Bauweise der Zylinder mit Ölanschlüssen an Druck- und
Zugseite kann die Hubkolbenbewegung über die Pumpe mit Ventilen in beide
Richtungen kontrolliert werden.
Beim Unterwassereinsatz wird somit das Eindringen von Wasser, wie es bei
einfachwirkenden Zylindern vorkommt, verhindert.
 
Hinweis: Bild ist Produktbeispiel!
 
Weitere Beschreibungen, weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikzylinder, Hubzylinder, Kompaktzylinder, Alu-Zylinder, Aluminiumzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.995,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.211,65*
€ 6.201,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.162,45*
€ 6.143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.039,50*
€ 5.997,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.995,87*
€ 5.945,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simson Power Tools
CS0401
ab € 160,51*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0402
ab € 204,19*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0404
ab € 254,27*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0405
ab € 316,91*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0406
ab € 418,81*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0408
ab € 629,26*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0411
ab € 994,87*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0413
ab € 1.513,48*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0414
ab € 2.349,11*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0414
ab € 3.959,61*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0531
ab € 111,52*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0532
ab € 123,12*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0533
ab € 137,08*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0536
ab € 169,61*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0540
ab € 217,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.