Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 2325HG,22,5 t,Hub 25mm,mit Innengewinde,einstufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 2325HG,22,5 t,Hub 25mm,mit Innengewinde,einstufig
Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 2325HG,22,5 t,Hub 25mm,mit Innengewinde,einstufig
Hydraulikheber m. Hohlkolbenzylinder 2325HG,22,5 t,Hub 25mm,mit Innengewinde,einstufig
Artikel-Nr.:
     638-51693-212191
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     213153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN
Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte
Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht,kompaktes Design und hohe Kapazität.
Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe,die man bei den Simson-Produkten bereits
voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.

Kombiniert Sicherheit,Qualität und Zuverlässigkeit
•  Hubkolben aus gehärteten,hochwertigsten korrosionsbeständigen Stahl.
•  Rollpolierter Zylinder aus gehärteten hochfesten Stahl.
•  Alle Heber sind auf der Pumpenseite mit einem Sicherheitsventil versehen,
   das bei 825 bar zuverlässig auslöst.
•  Betriebsdruck 825 bar.
•  3-jährige Material- und Verarbeitungsgarantie für Kolben und Zylinder.

- Bewältigt Zug- und Druckarbeiten,z.B. beim Spannen von Kabeln,Stangen,
  Bolzen usw. sowie Abziehen von Lagern,Buchsen usw.
- Der geschlossene Hydraulikkreislauf läßt den Heber in allen Lagen und
  Situationen einwandfrei arbeiten.
- Manometeroption (Manometer nicht im Lieferumfang enthalten)
- Außengewinde vereinfacht das Fixieren vom Zylinder.
- 360º drehbarer Pumpenhebel-mechanismus mit zwei Positionen.
- Der geschlossene Hydraulik-kreislauf macht den Unterwassereinsatz
  problemlos möglich.
 
Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber, Hubzylinder, Kompaktzylinder, hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RCH121, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders, Alternative Enerpac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.553,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.828,10*
€ 3.365,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.779,13*
€ 3.307,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.647,86*
€ 3.150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.589,78*
€ 3.081,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.553,52*
€ 3.038,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simson Power Tools
CS0401
ab € 160,51*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0402
ab € 204,19*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0404
ab € 254,27*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0405
ab € 316,91*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0406
ab € 418,81*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0408
ab € 629,26*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0411
ab € 994,87*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0413
ab € 1.513,48*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0414
ab € 2.349,11*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0414
ab € 3.959,61*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0531
ab € 111,52*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0532
ab € 123,12*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0533
ab € 137,08*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0536
ab € 169,61*
Zubehör
Simson Power Tools
CS0540
ab € 217,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.