Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Kurzarm ESD, ESD-Bekleidung, hoher Komfort, EN61340-5-1, Farbe Weiß, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt Kurzarm ESD, ESD-Bekleidung, hoher Komfort, EN61340-5-1, Farbe Weiß, Gr. M
Poloshirt Kurzarm ESD, ESD-Bekleidung, hoher Komfort, EN61340-5-1, Farbe Weiß, Gr. M
Poloshirt Kurzarm ESD, ESD-Bekleidung, hoher Komfort, EN61340-5-1, Farbe Weiß, Gr. M
Artikel-Nr.:
     638-51672-080118600400210-m
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     80118600400210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Hohe Funktionalität, hoher Komfort: Die T-Shirts und Poloshirts aus CONDUCTEX ® 
Cotton Knit sind sehr angenehm zu tragen, weil sie nicht gewebt, sondern gestrickt sind.
Gleichzeitig verfügen sie über eine hohe Ableitfähigkeit.
Erhältlich in vielen Farbvarianten und auch als tailliert geschnittenes Damenpolohemd.
 
- 1-farbig
- leitfähiger Polokragen
- Pololeiste mit Knopfverschluss
- Brusttasche links mit Knopfverschluss
- Ärmelabschluss gedoppelt
- moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet
- EPA-Logo auf rechtem Oberarm. 

 

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), esd polo-shirt weiss, esd polo-shirt, herren-poloshirt m, ESD, ESD-Bekleidung, ESD Mantel, ESD-Jacke, EPA-Bekleidung, ESD Hose, ESD-Hose, ESD-T-Shirt, ESD T-Shirt, ESD-Poloshirt, ESD Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.