Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose WEST, JeansDesign, Seitentasche, Stretch, Regular Fit, Used-Look, Farbe Schwarz, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose WEST, JeansDesign, Seitentasche, Stretch, Regular Fit, Used-Look, Farbe Schwarz, Gr. 48
Herrenhose WEST, JeansDesign, Seitentasche, Stretch, Regular Fit, Used-Look, Farbe Schwarz, Gr. 48
Herrenhose WEST, JeansDesign, Seitentasche, Stretch, Regular Fit, Used-Look, Farbe Schwarz, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     638-51614-001201-0377-14000-48
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     001201-0377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stretch-Hose
Stretchhose
Stretchweste
stretchhose gr 48
Herrenhose mit Taschenkombination im Jeans-Design, 5 Taschen, Hosenschlitz mit
Metallreißverschluss und Knopf, Gürtelschlaufen, 1 große Seitentasche mit LOCK SYSTEM und
Innenverstärkung, 1 Reißverschlusstasche, 1 Zollstocktasche, 1 Smartphone-Tasche, 1 Hammertasche,
1 Tasche für Stifte und Cuttermesser, stone-washed für einen Used Look und Délavé-Effekt, Beine im
Röhrenschnitt, kontrastfarbige dickfädige Nähte, Dreifachnaht am Innenbein.

Zusammensetzung
    72 % DENIM + 26 % POLYESTER + 2 % ELASTAN
Erscheinungsbild
    DENIM STRETCH 10,5 oz/yd2
Gewicht
    300 GR/MQ
Verpackung
    1/20
Größen
    42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-72/74 

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!
Prüfen Sie bitte vor der Bestellung die gewünschte Grösse gemäß
der Grössentabelle im Katalog Seite 286/287.
 
Weitere Beschreibung oder Varianten gemäß Produktdatenkatalog-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: stretch hose, Arbeitsbekleidung, Freizeitbekleidung, Jeanshose, Jeans, Damenjeans, Herrenhose, Herrenjeans, Arbeitsjeans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.