Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanheimer Sprühreiniger, Cleaner Spray, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwanheimer Sprühreiniger, Cleaner Spray, 500ml
Schwanheimer Sprühreiniger, Cleaner Spray, 500ml
Schwanheimer Sprühreiniger, Cleaner Spray, 500ml
Artikel-Nr.:
     638-51612-19-900500
Hersteller:
     SH
Herst.-Nr.:
     19-900500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Produktinformationen "Sprühreiniger 500ml"

Eigenschaften: Der ideale Reiniger für die Reinigung von sämtlichen Materialien vor dem Verkleben

(sehr wichtig, da ein fetthaltiger Untergrund die Klebeeigenschaften negativ beeinflusst).

Anders als herkömmliche Verdünnungen verdunstet unser Sprühreiniger völlig rückstandsfrei.

Das Spezialventil macht Arbeiten auch über Kopf möglich.

Anwendung: Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen.

Haltbarkeit: ohne Verfallsdatum.

Gefahrenhinweise  

Gefahr GHS02 + GHS07 + GHS09

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwährmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produktsicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt

Weitere Beschreibung bzw. Produkte, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Industriekleber, Kunststoffkleber, Spezialkleber, Universal-Löser, Universal-Reiniger, Klebstoffreiniger, Haftvermittler, Primer, Aushärtebeschleuniger, Aktivator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.