Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,620x410mm, Tragf. 200kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen,620x410mm, Tragf. 200kg, blau
Beistellwagen,620x410mm, Tragf. 200kg, blau
Beistellwagen,620x410mm, Tragf. 200kg, blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-16-4341
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-16-4341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
beistellwagen 200 kg tragkraft
ablagewagen

Beistellwagen fest

  • Stahlkonstruktion aus Winkelstahl, Rechteckrohr und Stahlrohr
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
  • Lade‰fläche aus Holzwerkstoffplatt (MDF) mit Buchedekor oder offener Rahmen für Eurokästen
  • Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Etagenböden: Holz
  • Etagenhöhen: 180/670/1150
  • Eurokästen NICHT im Lieferumfang enthalten!

 

Produktinfo:

Beistellwagen wahlweise mit festen oder neigbaren Etagenböden.

Bei der neigbaren Variante lassen sich die obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigen.

Arretierung mittels Federriegel.

Dies ermöglicht ergonomisches Arbeiten an verschiedensten Arbeitsplätzen.

 

Passende Eurokästen als Zubehör optional und gegen Aufpreis bestellbar.

 

Achtung: Bild ist ggf. nur eine Produktvariante.

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwagen, Werkstattwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.