Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen OHNE Böden, 1200x800mm, Tragf. 500kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen OHNE Böden, 1200x800mm, Tragf. 500kg, blau
Etagenwagen OHNE Böden, 1200x800mm, Tragf. 500kg, blau
Etagenwagen OHNE Böden, 1200x800mm, Tragf. 500kg, blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-08-7372
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-08-7372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen

Etagenwagen OHNE Böden

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.
  • Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

  • Etagenböden variabel in Teilung von 100 mm einsetzbar
  • Grundmodell OHNE Etagenböden
  • Etagenböden und Grundböden wahlweise als Böden oder Kästen ausgeführt
  • Etagenhöhe: 280 mm/variabel
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Max. Belastung pro Etagenboden: 80 kg.

Optional und gegen Aufpreis Etagenböden einzeln nachrüstbar:

  • Preis für Boden Artikel-Nr. 08-7372B - 45,00 Euro / Stück

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, Werkstattwagen, Wagen, Schiebewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,61*
€ 667,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,91*
€ 637,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,95*
€ 615,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,40*
€ 572,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.