Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 800x500mm, Tragf. 250kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen, 800x500mm, Tragf. 250kg, blau
Etagenwagen, 800x500mm, Tragf. 250kg, blau
Etagenwagen, 800x500mm, Tragf. 250kg, blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-08-7235
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-08-7235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen

Etagenwagen mit Böden

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.
  • Lade‰fläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

  • Etagenabstände: 520 mm
  • Gesamthöhe: 1500 mm
  • Ladeflächen bei Böden 800x500mm
  • Etagenhöhen bei 3 Böden 235/750/1310mm
  • Etagenböden fest eingenietet und nicht herausnehmbar.
  • Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg.

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, Werkstattwagen, Wagen, Schiebewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.