Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkstattwagen, 1000x700mm, Tragf. 1000kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkstattwagen, 1000x700mm, Tragf. 1000kg, blau
Schwerlast-Werkstattwagen, 1000x700mm, Tragf. 1000kg, blau
Schwerlast-Werkstattwagen, 1000x700mm, Tragf. 1000kg, blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-07-4306S
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-07-4306S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen ral5010
werkstattwagen

Schwerlast- Werkstattwagen - mit Stahlschrank

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.
  • Bei Werkstattwagen 1000kg blaugraue Elastik-Vollgummibereifung
  • Stahlschrank mit 1 festem und 2 losen Böden
  • Lade‰fläche aus Siebdruckplatte
  • Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
  • Pulverbeschichtung Gestell und Front RAL 5010 enzianblau
  • Korpus RAL 7035 lichtgrau

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Werkstattwagen, Stahlschrank, Wagen, Schiebewagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,40*
€ 1.095,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,73*
€ 1.070,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,69*
€ 1.028,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,49*
€ 998,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.