Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechkastenwagen, 990x680mm, Tragf. 600kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechkastenwagen, 990x680mm, Tragf. 600kg, blau
Blechkastenwagen, 990x680mm, Tragf. 600kg, blau
Blechkastenwagen, 990x680mm, Tragf. 600kg, blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-05-6207
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-05-6207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
kastenwagen ral 5010

Blechkastenwagen

  • Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • Wände teilweise als Gitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech ausgeführt.
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Blechkastenwagen:
  • In allen Wänden Blechplatten t=2 mm fest eingeschweißt

 

Produktinfo:

  • Alle Wagen fest verschweißt.
  • Füllhöhe bei allen Wagen 785 mm
  • Deckel: 2-fach klappbar, mit Drahtüberfalle, mittels Vorhangschloss abschließbar
  • Mit Kettensicherung gegen Überschlagen des Deckels

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Kommissionierwagen, Beistellwagen, Werkstattwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,61*
€ 838,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,15*
€ 830,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,39*
€ 793,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,93*
€ 763,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,88*
€ 711,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.