Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Dreiwandwagen, 2000x780mm, Tragf. 1200kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast Dreiwandwagen, 2000x780mm, Tragf. 1200kg, blau
Schwerlast Dreiwandwagen, 2000x780mm, Tragf. 1200kg, blau
Schwerlast Dreiwandwagen, 2000x780mm, Tragf. 1200kg, blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-02-1390
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-02-1390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
dreiwandwagen

Schwerlast Dreiwandwagen

  • Stahlrohr ø 33,7 x 2 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
  • Lenkrollen mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
  • Ladefl‰äche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
  • ProŸlstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Wandhöhen: 500 mm
  • Bei Vierwandwagen vordere Längswand einsteckbar!

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: Schwerlast Dreiwandwagen, Stirnwandwagen, Schiebewagen, Magazinwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,13*
€ 920,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,11*
€ 912,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,80*
€ 872,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,40*
€ 839,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,85*
€ 786,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.