Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen 1120x700mm, Tragf. 600kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordwandwagen 1120x700mm, Tragf. 600kg, Blau
Bordwandwagen 1120x700mm, Tragf. 600kg, Blau
Bordwandwagen 1120x700mm, Tragf. 600kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-02-1267
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-02-1267
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
bordwand wagen

Bordwandwagen

  • Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
  • Lade‰äche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • ProfiŸlstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Wandhöhe: 230mm
  • Alle Wagen sind fest verschweißt
  • Alle Sondergrößen möglich
  • Keine Selbstmontage

Radausstattung

  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt

 

Optional: Central Stop Bremssystem

  • Radfeststeller aus Gummi, dadurch gute Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien
  • Fußtritt immer im Blickfeld des Bedieners
  • Bremsen in jeder Rollenstellung möglich

 

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,67*
€ 552,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,54*
€ 511,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.