Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 72-22 BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 72-22 BH
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 72-22 BH
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 72-22 BH
Artikel-Nr.:
     638-51518-7103722
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7103722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser

HDR-K 72-22 BH – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

  • Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff
    mit Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kannhalter
  • Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim
    Öffnen und Schließen der Pistole
  • Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
  • Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
  • Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
  • Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
  • Hochwertige Gewindeanschlüsse
  • Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
  • Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
  • Kontrollierbare Ölstände
  • Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
  • Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
  • Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

Technische Daten

  • Benzinbetrieben
  • Arbeitsdruck: 200 bar
  • Arbeitsfördermenge: 10 l/min
  • Anschlusskabellänge: 5 m
  • Hochdruckschlauch Druckträger: Stahlarmierung
  • Material Kolbenkopf: Edelstahl
  • Material Zylinderkopf: Messing
  • Treibstofftank Volumen: 3,1 l
  • Abmessungen (L x B x H): 520 x 690 x 565 mm

Lieferumfang HDR-K 72-22 BH:

  • Handspritzpistole
  • 10m Hochdruckschlauch
  • Gebogene Lanze mit verstellbare Düse
  • 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger, Kaltwasser, Drucksprüher, Druckreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 745,18*
€ 827,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,57*
€ 833,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,53*
€ 866,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,05*
€ 875,03*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 1.507,31*
€ 1.598,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,34*
€ 1.902,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,92*
€ 1.886,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,58*
€ 1.835,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,03*
€ 1.808,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,31*
€ 1.793,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,21*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 89,17*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,77*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,67*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,90*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,11*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,61*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 119,96*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 99,78*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 114,78*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,66*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 118,00*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.