Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel, 100 x 150 mm, 50 my, transparent, mit Beschriftungsfeld, 1.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel, 100 x 150 mm, 50 my, transparent, mit Beschriftungsfeld, 1.000 Stück
Druckverschlußbeutel, 100 x 150 mm, 50 my, transparent, mit Beschriftungsfeld, 1.000 Stück
Druckverschlußbeutel, 100 x 150 mm, 50 my, transparent, mit Beschriftungsfeld, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51491-7734
Hersteller:
     Beu
Herst.-Nr.:
     7734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Die transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen bzw. Schließen. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet. Die Verschlussbeutel in 50my haben ein PE-Zeichen in der Verschlusslippe oder am Boden des Beutel. Sie sind aus reinem LDPE gefertigt und dienem dem Schutz Ihrer Waren. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet.

  • Innenmaß: 100 x 150 mm, gemessen unterhalb des Druckverschlusses

  • Stärke: 50 µ

  • Farbe: transparent

  • mit Beschriftungsfeld zum praktischen Beschriften der Beutel

  • reißfest

  • lebensmittelecht

  • gefriersicher

  • wiederverschließbar und damit mehrfach verwendbar

  • praktischer Zip-Verschluss

  • einfache Handhabung durch rutschfeste Verschlusslippe

  • fortlaufendes weißes PE-Logo oberhalb des Zip-Verschlusses oder am Ende des Beutels

  • gefertigt aus hochwertigem Polyethylen

  • Verpackung: 1.000 Stück pro Karton, zu 100 Stück im Polybeutel unterverpackt

  • Die Druckverschlussbeutel schützen ihren Inhalt vor Staub und Schmutz, lassen den Blick auf den Inhalt zu
    und sind dabei mit einem Handgriff zu öffnen und zu verschließen. Damit sind sie ideal für eine Nach- und Nach-Entnahme geeignet.

Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Druckverschlußbeutel, 50my, Beschriftungsfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,00*
€ 107,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.