Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitverschlußbeutel, 200 x 300 mm, 60 my, transparent, 1.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gleitverschlußbeutel, 200 x 300 mm, 60 my, transparent, 1.000 Stück
Gleitverschlußbeutel, 200 x 300 mm, 60 my, transparent, 1.000 Stück
Gleitverschlußbeutel, 200 x 300 mm, 60 my, transparent, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51491-3008
Hersteller:
     Beu
Herst.-Nr.:
     3008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Unsere hoch transparenten Gleitverschlussbeutel sind aus hochwertigem LDPE gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung. Die Plastik zip Beutel sind spielend einfach und häufig zu verschließen und wieder zu öffnen. Für alle Gleitverschlussbeutel gilt: Die zuerst genannte Größe ist die Breite, die zweit genannte die Höhe. z.Bsp.120 mm (Breite) x 170 mm (Höhe) Sie sind aus reinem LDPE gefertigt und dienem dem Schutz Ihrer Waren. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet. Der Schnellverschluss aus Kunststoff am oberen Ende des verschließbaren Beutel lässt sich leicht auf und zu bewegen. Diese auch ziplock genannten Beutel werden gern als Flugbeutel oder Kosmetikbeutel genutzt. Wir bieten Ihnen diese Zip Beutel von klein (120x170mm) bis groß (480 x 640mm) an um möglichst vielen Waren einen perfekten Schutz zu bieten.

  • Innenmaß: 200 x 300 mm

  • Stärke: 60 µ

  • Farbe: transparent

  • reißfest

  • lebensmittelecht

  • wiederverschließbar und damit mehrfach verwendbar

  • praktischer Gleitverschluss, auch Schiebeverschluss genannt

  • einfache Handhabung durch rutschfeste Verschlusslippe

  • gefertigt aus hochwertigem Polyethylen

  • Verpackung: 1.000 Stück pro Karton, zu 100 Stück im Polybeutel unterverpackt

  • Daher sind unsere Gleitverschlussbeutel für diverse Zwecke einsetzbar.
    Sie schützen ihren Inhalt vor Staub und Schmutz, lassen den Blick auf den Inhalt zu und sind dabei mit einem Handgriff zu öffnen und zu verschließen.
    Damit sind sie ideal für eine Nach- und Nach-Entnahme geeignet.

    Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, pe-beutel, pe-beutel 60my, Gleitverschlußbeutel, 60my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,24718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,03*
€ 352,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 288,24*
€ 343,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,81*
€ 322,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 259,14*
€ 308,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,18*
€ 294,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.