Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-M 250" DA5-25, 25 Rohre,nichtdrück. Wasser,Ø Kernbohr. 250mm, V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-M 250" DA5-25, 25 Rohre,nichtdrück. Wasser,Ø Kernbohr. 250mm, V4A
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-M 250" DA5-25, 25 Rohre,nichtdrück. Wasser,Ø Kernbohr. 250mm, V4A
Artikel-Nr.:
     638-51490nemv425052525
Hersteller:
     Doyma (HKD)
Herst.-Nr.:
     nw-e-m-v4-250-5-25-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Typ NW-M und Typ NW-E-M

Für die gleichzeitige Durchführung mehrerer Rohre oder Kabel

- dicht gegen nichtdrückendes Wasser (DIN 18?336)

- mit 20 mm Dichtbreite

- Typ NW-M: alle Metallteile galvanisch verzinkt, gelbchromatiert und versiegelt

- Typ NW-E-M: alle Metallteile aus Edelstahl rostfrei

- gasdicht

Weitere Artikelbeschreibung bzw. Artikelvarianten siehe Artikeldatenblatt PDF.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Dichtringe, Dichtungssatz, Dichtungssätze, Dichtungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,49*
€ 870,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,30*
€ 866,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,26*
€ 819,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,51*
€ 782,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,61*
€ 724,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr1
ab € 60,04*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr2
ab € 35,07*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la1
ab € 79,03*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la2
ab € 47,20*
Zubehör
Doyma (HKD)
31cf
ab € 200,00*
Zubehör
Doyma (HKD)
abd1-set
ab € 177,09*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh100
ab € 7,05*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh125
ab € 8,77*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh150
ab € 10,49*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh200
ab € 12,23*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh250
ab € 19,16*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh300
ab € 26,19*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh350
ab € 34,83*
Zubehör
Doyma (HKD)
51490-sh400
ab € 50,51*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh80
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.