Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-M 200" DA10-35, 2 Rohre,nichtdrück. Wasser,Ø Kernbohr. 200mm, V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-M 200" DA10-35, 2 Rohre,nichtdrück. Wasser,Ø Kernbohr. 200mm, V4A
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-M 200" DA10-35, 2 Rohre,nichtdrück. Wasser,Ø Kernbohr. 200mm, V4A
Artikel-Nr.:
     638-51490nemv420010352
Hersteller:
     Doyma (HKD)
Herst.-Nr.:
     nw-e-m-v4-200-10-35-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Typ NW-M und Typ NW-E-M

Für die gleichzeitige Durchführung mehrerer Rohre oder Kabel

- dicht gegen nichtdrückendes Wasser (DIN 18?336)

- mit 20 mm Dichtbreite

- Typ NW-M: alle Metallteile galvanisch verzinkt, gelbchromatiert und versiegelt

- Typ NW-E-M: alle Metallteile aus Edelstahl rostfrei

- gasdicht

Weitere Artikelbeschreibung bzw. Artikelvarianten siehe Artikeldatenblatt PDF.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Dichtringe, Dichtungssatz, Dichtungssätze, Dichtungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,24*
€ 735,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,75*
€ 672,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,20*
€ 641,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr1
ab € 60,02*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr2
ab € 35,09*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la1
ab € 78,93*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la2
ab € 47,02*
Zubehör
Doyma (HKD)
31cf
ab € 201,63*
Zubehör
Doyma (HKD)
abd1-set
ab € 176,43*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh100
ab € 7,04*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh125
ab € 8,75*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh150
ab € 10,49*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh200
ab € 12,18*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh250
ab € 19,31*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh300
ab € 26,12*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh350
ab € 35,11*
Zubehör
Doyma (HKD)
51490-sh400
ab € 50,64*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh80
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.