Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-T 500" f. nichtdrückendes Wasser, Ø Kernbohrung 500mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-T 500" f. nichtdrückendes Wasser, Ø Kernbohrung 500mm, verzinkt
Dichtungseinsatz Dichtring "Typ NW-T 500" f. nichtdrückendes Wasser, Ø Kernbohrung 500mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51490-nwt500
Hersteller:
     Doyma (HKD)
Herst.-Nr.:
     nw-t-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

NW-T und NW-E-T

Geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau

- dicht gegen nichtdrückendes Wasser (DIN 18?336)

- mit 20 mm Dichtbreite

- Typ NW-T: alle Metallteile galvanisch verzinkt, gelbchromatiert und versiegelt

- Typ NW-E-T: alle Metallteile aus Edelstahl rostfrei

-  gasdicht

Weitere Artikelbeschreibung bzw. Artikelvarianten siehe Artikeldatenblatt PDF.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Dichtringe, Dichtungssatz, Dichtungssätze, Dichtungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,62*
€ 1.024,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,38*
€ 1.015,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,82*
€ 958,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,49*
€ 916,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,98*
€ 853,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr1
ab € 60,01*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-gr2
ab € 34,78*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la1
ab € 79,01*
Zubehör
Doyma (HKD)
aqua-la2
ab € 47,36*
Zubehör
Doyma (HKD)
31cf
ab € 200,36*
Zubehör
Doyma (HKD)
abd1-set
ab € 176,78*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh100
ab € 7,05*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh125
ab € 8,78*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh150
ab € 10,48*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh200
ab € 12,30*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh250
ab € 19,21*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh300
ab € 26,25*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh350
ab € 34,92*
Zubehör
Doyma (HKD)
51490-sh400
ab € 50,59*
Zubehör
Doyma (HKD)
sh80
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.