Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-1, für Kleinanwender, für 100m Rollen, max. 230mm Ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-1, für Kleinanwender, für 100m Rollen, max. 230mm Ro
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-1, für Kleinanwender, für 100m Rollen, max. 230mm Ro
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-1, für Kleinanwender, für 100m Rollen, max. 230mm Ro
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-1, für Kleinanwender, für 100m Rollen, max. 230mm Ro
Artikel-Nr.:
     638-51486-mcr-0010
Hersteller:
     AW
Herst.-Nr.:
     MCR-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

CIRRUS 45-1

Mit 100 Meter Rollenhalterung.

Kleine, aber leistungsfähige Luftpolstermaschine,

die leicht transportiert und verstaut werden kann.

Die CIRRUS 45-100 ist wahlweise auch mit einer Rollenhalterung

für 500m-Rollen erhältlich.

 

Technische Daten:

Leistung: 4,5Meter / Min. - d.h. 45 Luftpolster / Min

Maße: 450 x 480 x 220mm (LxBxH)

Gewicht: 6,0kg (100m Rollenhalter)

Folien: CIRRUS-Folien bis 230mm Breite

Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, Luftpolsterfolie, Luftpolstermaschine, Luftpolstersystem, Luftpolsterkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.216,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.306,00*
€ 3.934,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.284,73*
€ 3.908,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.242,19*
€ 3.858,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.228,01*
€ 3.841,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.216,69*
€ 3.827,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.