Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel Streugranulat FIRE-DRI, Universal, Feuerbeständig, absorbiert 15L/Sack, 6kg/Sack


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Ölbindemittel Streugranulat FIRE-DRI, Universal, Feuerbeständig, absorbiert 15L/Sack, 6kg/Sack
Ölbindemittel Streugranulat FIRE-DRI, Universal, Feuerbeständig, absorbiert 15L/Sack, 6kg/Sack
Ölbindemittel Streugranulat FIRE-DRI, Universal, Feuerbeständig, absorbiert 15L/Sack, 6kg/Sack
Artikel-Nr.:
     638-51467-plpe270
Hersteller:
     NP
Herst.-Nr.:
     plpe270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel

PIG® FIRE-DRI Streumittel

PIG® FIRE-DRI ist ein pflanzliches Absorptionsmaterial aus harzhaltigem Holzmehl,

das bei hoher Temperatur getrocknet und verarbeitet wird, um feuerbeständig zu sein.

Feuersicheres Granulat ist perfekt für Anwendungen bei hohen Temperaturen.

Dieses leichte, nichtscheuernde Material ist ideal geeignet für Tankstellen, Werkstätten,

Flughafen, Dienstleistungsfirmen, Reinigungsfirmen, Bahnhöfe, Transportunternehmen,

Feuerwehr, die Armee, usw.

Nach der Absorption ausgelaufener Flüssigkeit hinterlässt es saubere, trockene und

sichere Oberflächen, die ohne ölfilm sind.

Feuerhemmendes Material kann mehr als 3 kg Öl pro 1 kg Produkt absorbieren.

Weitere Technische Daten und Produktbeschreibungen,
siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: öl bindemittel granulat, ölbindegranulat, Sorbents, Streuabsorbent, Streugranulat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Säcke
Mindestbestellmenge: 5 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Säcke
€ 32,85*
€ 39,09
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 32,46*
€ 38,63
pro Sack
ab 25 Säcke
€ 31,37*
€ 37,33
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 29,67*
€ 35,31
pro Sack
ab 2500 Säcke
€ 26,21*
€ 31,19
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.