Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband VSB F022, Stärke 0,25mm, Breite 12mm, Länge 33m, hohe Scher- u. Schälkraft, Klar


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Montageband VSB F022, Stärke 0,25mm, Breite 12mm, Länge 33m, hohe Scher- u. Schälkraft, Klar
Montageband VSB F022, Stärke 0,25mm, Breite 12mm, Länge 33m, hohe Scher- u. Schälkraft, Klar
Montageband VSB F022, Stärke 0,25mm, Breite 12mm, Länge 33m, hohe Scher- u. Schälkraft, Klar
Artikel-Nr.:
     638-51421-f022-12-025
Hersteller:
     Ling
Herst.-Nr.:
     F022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageband
Klebeband
Spezialklebeband
Montage-Klebeband

Montagebänder Produktreihe F022

Zeichen sich durch eine hohe Scher- und Schälkraft aus.

Die Temperaturbeständigkeit ist ausgezeichnet.

 

VSB Produktreihe - Sehr starke Verbindungen

VSB sind sehr stark haftende Montagebänder aus visko-elastische Copolymere und

Monomere mit einer Füllung aus Glas Kompromisse Mono-Kugeln.

Die Bänder sind mit einem Extrusionsverfahren hergestellt und gehärtet mit ultraviolettem

Licht.

VSB Eigenschaften

VSB hat ausgezeichnete Eigenschaften und bietet anspruchsvolle Lösungen,

unter allen Witterungsbedingungen.

Sehr gut geeignet, um mechanische Befestigungen zu ersetzen, wie zum Beispiel

Schweißen, Nieten oder Schrauben.

Gleichzeitig wirkt VSB Vibration/Geräusch dämpfend und federt Stöße/Erschütterungen ab.

 

Weitere Technische Daten und Varianten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 87,76*
€ 104,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,82*
€ 103,32
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 81,45*
€ 96,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 77,48*
€ 92,20
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 73,21*
€ 87,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.