Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 5:1 28l/min, für 1 Faß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 5:1 28l/min, für 1 Faß
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 5:1 28l/min, für 1 Faß
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 5:1 28l/min, für 1 Faß
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 5:1 28l/min, für 1 Faß
Artikel-Nr.:
     638-51414-023-1942-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     023-1942-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölstation

bestehend aus:

- Pneumatische Pumpe 5:1 mit 28l/min (51414-020-1198-000)

- Sicherheitsölwanne mit Montagewand (51414-023-1925-000)

- Schlauchroller geschlossen G 1/2" x 10,0m (51414-074-4506-410)

- Wandhalterung (51414-025-1265-000)

- Faßverschraubung G 2" (51414-025-1262-000)

- Saugschlauch Ø 1" x 2m

- Ölschlauch G 1/2" F-F, 90° x 0,8m (51414-906-0434-008)

- Ölzapfpistole mit Digitaluhr (51414-024-1233-C00)

- Gitterrost

- ohne Faß

Technische Daten:

Gewicht: 134,0kg

Lagervermögen: 1 Faß 180-220l

Maße: 1000 x 850 x 2450mm BxTxH

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Sicherheitswanne, Sicherheitsölwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.643,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.012,08*
€ 5.964,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.941,66*
€ 5.880,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.752,42*
€ 5.655,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.668,50*
€ 5.555,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.643,87*
€ 5.526,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.