Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 2,0m
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 2,0m
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 2,0m
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 2,0m
Artikel-Nr.:
     638-51414-022-1888-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     022-1888-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Container Ölanlage
Ölanlage für IBC-Container
ibc-container ölanlage

Bestehend aus:

- Pneumatische Pumpe 5:1, 28l/min (51414-020-1206-000)

- G1/2" Ölschlauch 2,0m (51414-906-0424-020)

- G 1/4" Luftschlauch 2,0m (51414-902-0202-020)

-  Doppelnippel G 1/2" (51414-F96-0100-404)

- Wartungseinheit G 1/4" (51414-014-1048-000)

- Montage auf Tank (51414-025-1267-000)

- Lieferung ohne IBC-Container

Technische Daten:

Gewicht: 21,0kg

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Frischölanlage, Fettpumpe, Druckluftfettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse, Fettpistole, Hochdruckfettpresse, Industrielle Ölpumpe, Ölpumpe, Industrieölpumpe, Säulenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.501,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,29*
€ 1.950,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,85*
€ 1.931,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,60*
€ 1.863,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,33*
€ 1.822,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,06*
€ 1.786,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.