Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE-Drucksprüher "P12SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 12 Liter, 4 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE-Drucksprüher "P12SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 12 Liter, 4 Bar
INDUSTRIE-Drucksprüher "P12SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 12 Liter, 4 Bar
INDUSTRIE-Drucksprüher "P12SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 12 Liter, 4 Bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-2040
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     2040I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät

Der P12si INDUSTRY Drucksprüher hat eine Tankgröße von 12 Liter und ist daher besonders kompakt und praktisch. Dank der besonderen Ausstattung, wie z.B. die Dichtungen aus VITON und einer säurebeständigen Sprühlanze aus Composite/ V2A-Edelstahl ist das Sprühgerät für eine Vielzahl von Säuren geeignet.

Dadurch ergeben sich sehr große Einsatzbereiche, wie z.B.: Industrie, Werkstätten, KFZ-Branchen, Sanitäranlagen; Schwimmbäder, Reinigung von LKW u. Pkw, Kfz-Werkstätten und Tankstellen, Werkstätten und Produktionsbetriebe, Desinfektion, Ölindustrie , Maschinenbau, Seuchenbekämpfung, Insektenbekämpfung, Ungezieferbekämpfung, Profi- Pflanzenschutz, Gartenbau, Gebäudereinigung, u.v.m.
 
Ausstattung:

  • max. Druck 4bar
  • Tankvolumen 12 L
  • V2A -Composite Teleskop-Sprühlanze, stufenlos 80 bis 135 cm
  • verstellbare Sprühdüse (MR1.5)
  • Dosiergriff mit Start- / Stopp- oder Dauerbetrieb -Funktion
  • Inline-Filter gegen Verstopfungen
  • Langer gewebeverstärkter Schlauch (170 cm)
  • Sicherheitsüberdruckventil
  • Komfort Tragegurt, gepolstert
  • Pumpgriff = Tragegriff und Lanzenhalterung
  • Einfüll-Trichter
  • Viton-Dichtungen 

 

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät, Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.