Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE-Drucksprüher "P9SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 9 Liter, 4 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE-Drucksprüher "P9SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 9 Liter, 4 Bar
INDUSTRIE-Drucksprüher "P9SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 9 Liter, 4 Bar
INDUSTRIE-Drucksprüher "P9SI", Sprühgerät, VITON-Dichtung, säurebeständig, 9 Liter, 4 Bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-2030
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     2030e
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät

Der P9si INDUSTRY Drucksprüher hat eine Tankgröße von 9 Liter und ist daher besonders kompakt und praktisch. Dank der besonderen Ausstattung, wie z.B. die Dichtungen aus VITON und einer säurebeständigen Sprühlanze aus Composite/ V2A-Edelstahl ist das Sprühgerät für eine Vielzahl von Säuren geeignet.

Dadurch ergeben sich sehr große Einsatzbereiche, wie z.B.: Industrie, Werkstätten, KFZ-Branchen, Sanitäranlagen; Schwimmbäder, Reinigung von LKW u. Pkw, Kfz-Werkstätten und Tankstellen, Werkstätten und Produktionsbetriebe, Desinfektion, Ölindustrie , Maschinenbau, Seuchenbekämpfung, Insektenbekämpfung, Ungezieferbekämpfung, Profi- Pflanzenschutz, Gartenbau, Gebäudereinigung, u.v.m.
 
Ausstattung:

  • max. Druck 4bar
  • 9 Liter Tank
  • V2A -Composite Teleskop-Sprühlanze, stufenlos 80 bis 135 cm
  • verstellbare Sprühdüse (MR1.5)
  • Dosiergriff mit Start- / Stopp- oder Dauerbetrieb -Funktion
  • Inline-Filter gegen Verstopfungen
  • Langer gewebeverstärkter Schlauch (170 cm)
  • Sicherheitsüberdruckventil
  • Komfort Tragegurt, gepolstert
  • Pumpgriff = Tragegriff und Lanzenhalterung
  • Einfüll-Trichter
  • Viton-Dichtungen 

 

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät, Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.