Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar
PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar
PROFI-Drucksprüher "P5", Sprühgerät, ölfest, tragbar, 5 Liter, 4 Bar
Artikel-Nr.:
     638-51395-1010
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Der P5 Profi Drucksprüher ist ideal für alle Pflanzenschutzmittel (Round Up, Banvel, Glyphosat), Flüssigdünger, als auch handelsübliche Reiniger geeignet. Durch seinen großen 5 Liter Tank ist er auch gut für Bewässerungsarbeiten zu verwenden. Ein Novum dieser professionellen Drucksprüher ist der max. Druck von bis zu 4 bar, der dank einer Hochleistungspumpe sehr schnell aufgebaut wird. Dank der NBR-Dichtungen ist der Sprüher u.a. auch öl-beständig. Eine stufenlos ausziehbare Composite Teleskop-Sprühlanze (80 - 135 cm), mit verstellbarer Düse, ein Sicherheitsventil und ein Komfort-Tragegurt runden das Gesamtbild dieser Drucksprüher ab.
 
Ausstattung:

  • halbtransparenter Tank, 5 Liter
  • 4 bar max. Druck
  • ALU Composite Teleskop-Sprühlanze 80 bis 135 cm
  • Düse, verstellbar von Sprühnebel bis Vollstrahl
  • Dosiergriff mit Start- / Stopp- oder Dauerbetrieb -Funktion
  • Sicherheitsüberdruckventil
  • Inline-Filter gegen Verschmutzungen
  • NBR - Dichtungssatz, ölfest
  • langer gewebeverstärkter Schlauch
  • gepolsterter Komfort-Schultertragegurt 

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Zubehör oder Ersatzteile auf Anfrage

ACHTUNG HINWEIS: Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches unserer Drucksprüher

aus den Serien: PROFI-, INDUSTRIE-, SPEZIAL-, AKKU- oder RÜCKEN-Drucksprüher

das richtige Gerät für Ihre Anwendung/Flüssigkeit ist, helfen wir Ihnen gerne weiter,

wenn Sie uns Ihre Anwendung bzw, die Info über die zu verwendete Flüssigkeit per

Mail zusenden.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher, Sprühgerät, Rückensprüher, Akkusprüher, Pflanzensprühgerät, Flächensprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.