Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Servierwagen Metall KM8113-MA, 1100x430x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Schwarz/Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Servierwagen Metall KM8113-MA, 1100x430x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Schwarz/Mahagoni
Design Servierwagen Metall KM8113-MA, 1100x430x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Schwarz/Mahagoni
Design Servierwagen Metall KM8113-MA, 1100x430x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Schwarz/Mahagoni
Artikel-Nr.:
     638-51386-km8113-ma
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM8113-MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servier-wagen schwarz
servier wagen

Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors

- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm

- Abstand zwischen den Böden 260 mm

- Böden 950 x 430mm

- 4  Lenkrollen 125 mm

- Tragfähigkeit: 250 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: servierwagen tragkraft 250 kg, Transportwagen, Kleinteilewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,35*
€ 496,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.