Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Servierwagen PREMIUM, KM60354-S, INOX 18/8, 910x590x965mm, 2 Böden, Tragfähigk. 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Servierwagen PREMIUM, KM60354-S, INOX 18/8, 910x590x965mm, 2 Böden, Tragfähigk. 100kg
Edelstahl Servierwagen PREMIUM, KM60354-S, INOX 18/8, 910x590x965mm, 2 Böden, Tragfähigk. 100kg
Edelstahl Servierwagen PREMIUM, KM60354-S, INOX 18/8, 910x590x965mm, 2 Böden, Tragfähigk. 100kg
Artikel-Nr.:
     638-51386-km60354-s
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM60354-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

Servierwagen der PREMIUMKLASSE

In unserem Edelstahl Sortiment finden Sie die Exklusiv-Serie,

welche mit hochwertigen Rädern ausgestattet ist.

Die Wagen der Exklusiv-Serie eignen sich am Besten, in Bereichen in denen

der hygienische Standard besonders hoch ist.

Höhe bis zum obersten Boden 835 mm

- Abstand zwischen den Böden 590 mm

- Bodenabmessungen 825 x 500 mm

- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, Präzisionskugellager 125 mm

- Tragfähigkeit: 100 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: servierwagen 100 kg tragkraft, Transportwagen, Kleinteilewagen, Tablettwagen, Etagenwagen, Griffroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.