Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-F, 960x525x1030mm, 2 Böden, Höhenautom. ,Tragf. 300kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-F, 960x525x1030mm, 2 Böden, Höhenautom. ,Tragf. 300kg, verzinkt
Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-F, 960x525x1030mm, 2 Böden, Höhenautom. ,Tragf. 300kg, verzinkt
Einkaufswagen Schiebewagen, KM4202-F, 960x525x1030mm, 2 Böden, Höhenautom. ,Tragf. 300kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km4202-f
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM4202-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
einkaufswagen

Elektrolytisch verzinkt, mit Klarlack überzogen und Stapelbar

- Höchste Höhe Oberboden 810, niedrigste Höhe Oberboden 390 mm

- Abstand zwischen den Böden 610 mm

- Der obere Boden gleicht selbstständig die Höhe zwischen

  0 - 100 kg Beladung aus.

  Mit 100 kg Ladung befindet sich der Boden auf niedrigstem Niveau  

- 4 Lenkrollen 125 mm

- Tragfähigkeit: 300 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,47*
€ 781,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,87*
€ 769,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,09*
€ 739,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,37*
€ 712,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,33*
€ 658,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.