Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Metall KM4148-EB, 1070x585x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Metall KM4148-EB, 1070x585x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Verzinkt
Etagenwagen Metall KM4148-EB, 1070x585x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Verzinkt
Etagenwagen Metall KM4148-EB, 1070x585x940mm, Tragfähigkeit 250kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km4148-eb
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM4148-EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt

- Höhe bis zum obersten Boden 760 mm

- Abstand zwischen den Böden 530 mm

- Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert

  werden.

- 3 Böden

- Bodenabmessungen 900 x 540 mm

- 4 Lenkrollen 125 mm

- Tragfähigkeit: 250 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen km, Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,24*
€ 376,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.