Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Metall verschweißt, KM4144-BB, 975x550x1465mm, 3 Böden, Tragfähigk. 400kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4144-BB, 975x550x1465mm, 3 Böden, Tragfähigk. 400kg, Blau
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4144-BB, 975x550x1465mm, 3 Böden, Tragfähigk. 400kg, Blau
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4144-BB, 975x550x1465mm, 3 Böden, Tragfähigk. 400kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51386-km4144-bb
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM4144-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen km
etagenwagen

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt

- Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm

- Abstand zwischen den Böden 550 mm

- Ohne Aufkantung

- 3 Böden

- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,50*
€ 552,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,71*
€ 545,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.