Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Metall verschweißt, KM4134-BB, 1080x450x955mm,3 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4134-BB, 1080x450x955mm,3 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Blau
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4134-BB, 1080x450x955mm,3 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Blau
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4134-BB, 1080x450x955mm,3 Böden, Aufkant., Tragfähigk. 400kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51386-km4134bb
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM4134-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen km
etagenwagen

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt

- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm

- Abstand zwischen den Böden 260 mm

- Mit Aufkantung

- 3 Böden

- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,06*
€ 542,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,62*
€ 498,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.