Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Metall verschweißt, KM4133B, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant. Tragfähigk. 400kg, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4133B, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant. Tragfähigk. 400kg, Weiß
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4133B, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant. Tragfähigk. 400kg, Weiß
Etagenwagen Metall verschweißt, KM4133B, 1080x450x955mm, 2 Böden, Aufkant. Tragfähigk. 400kg, Weiß
Artikel-Nr.:
     638-51386-km4133b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM4133B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen km
etagenwagen

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt

- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm

- Abstand zwischen den Böden 540 mm

- Mit Aufkantung

- 2 Böden

- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,64*
€ 462,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.