Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen Metall KM1620-VR, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen Metall KM1620-VR, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Rot
Tablettwagen Metall KM1620-VR, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Rot
Tablettwagen Metall KM1620-VR, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Rot
Artikel-Nr.:
     638-51386-km1620-vr
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM1620-VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen

Pulverlackiert mit 3 abnehmbaren Tabletts

- Höhe bis zum obersten Boden 820 mm

- Abstand zwischen den Böden 290 mm

- Kunststofftablett mit Antirutsch Beschichtung, 600 x 450 mm

- 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse 125 mm

- Tragfähigkeit: 150 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.