Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen Metall KM1620-VA, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Antrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen Metall KM1620-VA, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Antrazit
Tablettwagen Metall KM1620-VA, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Antrazit
Tablettwagen Metall KM1620-VA, 770x495x960mm, Tragfähigkeit 150kg, Weiß/Antrazit
Artikel-Nr.:
     638-51386-km1620-va
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM1620-VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen

Pulverlackiert mit 3 abnehmbaren Tabletts

- Höhe bis zum obersten Boden 820 mm

- Abstand zwischen den Böden 290 mm

- Kunststofftablett mit Antirutsch Beschichtung, 600 x 450 mm

- 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse 125 mm

- Tragfähigkeit: 150 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.