Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Transportwagen, KM138-3b, 1200x800x1900mm, 3 Böden, Tragfähigkeit 800kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Transportwagen, KM138-3b, 1200x800x1900mm, 3 Böden, Tragfähigkeit 800kg, verzinkt
Etagenwagen Transportwagen, KM138-3b, 1200x800x1900mm, 3 Böden, Tragfähigkeit 800kg, verzinkt
Etagenwagen Transportwagen, KM138-3b, 1200x800x1900mm, 3 Böden, Tragfähigkeit 800kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km138-3b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM138-3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen km
etagenwagen

Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte

- Entfernung zwischen Boden und erster Schiene 285 mm

- 180 mm Abstand zwischen den Schienen

- Inkl. 3 Böden, positionierbar in 7 verschiedenen Höhen

- Fester Griff in 1000 mm Höhe

- Schiebebügel aus 30 mm Stahlrohr

- Tragfähigkeit/Boden 100 kg

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm

- Tragfähigkeit: 800 kg

Optional Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- zusätzl. Böden

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,50*
€ 827,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,21*
€ 813,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,78*
€ 779,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,19*
€ 751,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,06*
€ 706,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.