Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Metall farbig, KM1106B, 1080x480x940mm, 3 Böden, Tragfähigk. 250kg, Weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen Metall farbig, KM1106B, 1080x480x940mm, 3 Böden, Tragfähigk. 250kg, Weinrot
Servierwagen Metall farbig, KM1106B, 1080x480x940mm, 3 Böden, Tragfähigk. 250kg, Weinrot
Servierwagen Metall farbig, KM1106B, 1080x480x940mm, 3 Böden, Tragfähigk. 250kg, Weinrot
Artikel-Nr.:
     638-51386-km1106b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM1106B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt

- Höhe bis zum obersten Boden 760 mm

- Abstand zwischen den Böden 250 mm

- Montage mit  Aufkantung nach oben oder unten möglich

- 3 Böden

- 4 Lenkrollen 125 mm

- Tragfähigkeit: 250 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: servierwagen tragkraft 250 kg, Transportwagen, Kleinteilewagen, Tablettwagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,32*
€ 390,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.