Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckkarre, Sackkarre,Luftbereift 260mm, 600 x 600 x 1100mm, Tragfähigkeit 150 kg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckkarre, Sackkarre,Luftbereift 260mm, 600 x 600 x 1100mm, Tragfähigkeit 150 kg, grau
Gepäckkarre, Sackkarre,Luftbereift 260mm, 600 x 600 x 1100mm, Tragfähigkeit 150 kg, grau
Gepäckkarre, Sackkarre,Luftbereift 260mm, 600 x 600 x 1100mm, Tragfähigkeit 150 kg, grau
Artikel-Nr.:
     638-51386-KM144900
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM144900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Gepäck- und Sackkarre in stabiler Rohrkonstruktion mit klappbarer Ladefläche.

Glatte Oberfläche und einfach zu handhaben.

  • Pulverlackiert
  • Ladefläche 300 x 145 mm
  • Kleine Ladefläche 430 x 125 mm
  • Luftbereift 260 mm
  • Tragfähigkeit 150 kg

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie im Produktdatenblatt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.