Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckkarre, Sackkarre mit 260mm Luftbereifung,780 x 555 x 1110mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckkarre, Sackkarre mit 260mm Luftbereifung,780 x 555 x 1110mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Gepäckkarre, Sackkarre mit 260mm Luftbereifung,780 x 555 x 1110mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Gepäckkarre, Sackkarre mit 260mm Luftbereifung,780 x 555 x 1110mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Artikel-Nr.:
     638-51386-KM104
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Klassisch robuste Gepäck- und Sackkarre mit 260 mm Luftbereifung, zusammenklappbar.

  • Pulverlackiert
  • Ladefläche/ Ausfallrahmen 360 x 480 mm
  • Kleine Ladefläche 415 x 175 mm
  • Luftbereift 260 x 85 mm
  • Tragfähigkeit: 250 kg

 

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie im Produktdatenblatt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.