Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckkarre, Sackkarre, unplattbare PU Reifen, 780 x 560 x 1320mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckkarre, Sackkarre, unplattbare PU Reifen, 780 x 560 x 1320mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Gepäckkarre, Sackkarre, unplattbare PU Reifen, 780 x 560 x 1320mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Gepäckkarre, Sackkarre, unplattbare PU Reifen, 780 x 560 x 1320mm, Tragfähigkeit 250kg, gelb
Artikel-Nr.:
     638-51386-KM104-HPF
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM104-HPF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Klassisch robuste Gepäck- und Sackkarre mit unplattbaren 260 mm PU-Reifen. Ergonomischer Handgriff und zusammenklappbare Ladefläche.

  • Pulverlackiert
  • USpezieller, ergonomischer Griff, der einfach verschiedene Griffpositionen ermöglicht
  • Ladefläche/ Ausfallrahmen 360 x 480 mm
  • Kleine Ladefläche 415 x 175 mm
  • Unplattbare PU Reifen, 260 x 85 mm
  • Tragfähigkeit: 250 kg

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie im Produktdatenblatt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.