Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,3 Böden,2 Register,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,3 Böden,2 Register,lichtgrau
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,3 Böden,2 Register,lichtgrau
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,3 Böden,2 Register,lichtgrau
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,3 Böden,2 Register,lichtgrau
Artikel-Nr.:
     638-51378-as91196057fb
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     AS91:196-057-FBO-HRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank

Feuerbeständige  Schränke  mit  dekorativer  Oberfläche  zur  bauaufsichtlich

unbedenklichen Lagerung von Brandlasten in Flucht- und  Rettungswegen.

Der Schrank aus nichtbrennbar klassifiziertem Vollmaterial  bietet  einen 

Feuerwiderstand  von  90  Minuten.  Die  ECB-S Zertifizierung des zweiflügeligen

Schranks bietet für Papierdokumente einen kaum übertreffbaren

Sicherheitsstandard.

 

Funktion:

 - Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
 - EI 90 Klassifizierung
 „- LSF60P Klassifizierung
 „- ECB-S zertifizierter zweiflügeliger Schrank
 „- Rauchschutz
 „- Eignung zur feuerbeständigen Aktenlagerung

Aufbau:

- Korpus und Türen aus Vollmaterial, innen und außen mit dekorativer Oberfläche

- Wahlweise einflügelige oder zweiflügelige Ausführung  6-Punkt-Halterung

  je Türblatt 

- Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°  

- Automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen

  wird

 - Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder 

- Zerlegbar, somit auch an schwer zugänglichen Standorten einsetzbar

-„ Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend

- Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm

-„ Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz

 

Optionen:

„ - Zusätzliche Einlegeböden

 „- Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung

 „- Türschließer

 „- Türschließer mit Feststellung

 „- Türschließer mit Schließfolgeregelung / Feststellung für zweiflügelige

   Akten-/Dokumentenschränke

Pendelstangensystem

-„ Zum Einhängen von Pendel- und Hängeheftern

-„ Pendelstange in Aluminium, silberfarben eloxiert

-„ Geeignet für die Systeme Elba, Zippel und Leitz

 

Weitere technische Beschreibung und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikelbeschreibung PDF

Bild ist Produktbespiel, Maßgend ist die Produktbeschreibung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.100,08*
€ 2.329,57*
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.580,02*
€ 2.842,13*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 3.241,68*
€ 3.536,05*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.536,05*
€ 4.207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.489,83*
€ 4.152,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.354,51*
€ 3.991,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.290,02*
€ 3.915,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.241,68*
€ 3.857,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.