Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,4 Böden,1-flüglig,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,4 Böden,1-flüglig,lichtgrau
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,4 Böden,1-flüglig,lichtgrau
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,4 Böden,1-flüglig,lichtgrau
Feuerbeständiger Aktenschrank Dokumentenschrank PRIODOC, 1964x576x491mm,4 Böden,1-flüglig,lichtgrau
Artikel-Nr.:
     638-51378-AS91196057S
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     AS91:196-057-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank

Feuerbeständige  Schränke  mit  dekorativer  Oberfläche  zur  bauaufsichtlich

unbedenklichen Lagerung von Brandlasten in Flucht- und  Rettungswegen.

Der Schrank aus nichtbrennbar klassifiziertem Vollmaterial  bietet  einen 

Feuerwiderstand  von  90  Minuten.  Die  ECB-S Zertifizierung des zweiflügeligen

Schranks bietet für Papierdokumente einen kaum übertreffbaren

Sicherheitsstandard.

 

Funktion:

 - Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
 - EI 90 Klassifizierung
 „- LSF60P Klassifizierung
 „- ECB-S zertifizierter zweiflügeliger Schrank
 „- Rauchschutz
 „- Eignung zur feuerbeständigen Aktenlagerung

Aufbau:

- Korpus und Türen aus Vollmaterial, innen und außen mit dekorativer Oberfläche

- Wahlweise einflügelige oder zweiflügelige Ausführung  6-Punkt-Halterung

  je Türblatt 

- Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°  

- Automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen

  wird

 - Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder 

- Zerlegbar, somit auch an schwer zugänglichen Standorten einsetzbar

-„ Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend

- Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm

-„ Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz

 

Optionen:

„ - Zusätzliche Einlegeböden

 „- Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung

 „- Türschließer

 „- Türschließer mit Feststellung

 „- Türschließer mit Schließfolgeregelung / Feststellung für zweiflügelige

   Akten-/Dokumentenschränke

Pendelstangensystem

-„ Zum Einhängen von Pendel- und Hängeheftern

-„ Pendelstange in Aluminium, silberfarben eloxiert

-„ Geeignet für die Systeme Elba, Zippel und Leitz

Weitere technische Beschreibung und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikelbeschreibung PDF

 

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.903,77*
€ 2.122,71*
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.338,63*
€ 2.578,75*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 2.945,70*
€ 3.220,50*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.220,50*
€ 3.832,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.179,08*
€ 3.783,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,86*
€ 3.635,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.993,83*
€ 3.562,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.945,70*
€ 3.505,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.