Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen Etagenwagen, 2 Fachböden, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen Etagenwagen, 2 Fachböden, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau
Gitterwagen Etagenwagen, 2 Fachböden, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau
Gitterwagen Etagenwagen, 2 Fachböden, abschließb. Flügeltüren, 1150x720x1780mm, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20051606
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20051601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen

Ideal zum Zwischenlagern und  Transportieren

- Zugdeichsel als Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann lieferbar, Abbildung mit Zugdeichsel

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm

- 2 Fachböden

- Eine Längsseite mit abschließbarer  Doppel-Flügeltür

  Basquille-Verschluss mit gleich schließendem Zylinderschloss

Radausstattung

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen,  Vollgummireifen,

  Rad-Ø 200 mm

- Rollenlager

Bodenplatte

- Aus wiederverwerteten Kunststoffen

- Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche

- Wetterbeständig

- Öl- und weit gehend säurefest

- Recyclingfähig

- Deutsches Gebrauchsmuster

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.540,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,46*
€ 2.015,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,81*
€ 1.970,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,51*
€ 1.880,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,41*
€ 1.850,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,15*
€ 1.832,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.