Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicewagen Montagewagen Teilewagen, 1285x620x1725mm, 5 Etagen, mit Kästen, Tragf. 250kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servicewagen Montagewagen Teilewagen, 1285x620x1725mm, 5 Etagen, mit Kästen, Tragf. 250kg, Blau
Servicewagen Montagewagen Teilewagen, 1285x620x1725mm, 5 Etagen, mit Kästen, Tragf. 250kg, Blau
Servicewagen Montagewagen Teilewagen, 1285x620x1725mm, 5 Etagen, mit Kästen, Tragf. 250kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20048506
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20048501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagewagen lichtblau
montagehilfswagen

Eurokasten-Etagenwagen

Komplett mit 3, 6 oder 15 Kunststoffkästen

-  Variable einschraubbare Etagen,  verstellbar im 150 mm Raster

-  Bei schrägem Einbau Neigungswinkel 15° oder 30°

- Geschweißte Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Kästen aus grauem lebensmittelechten  Niederdruck-Polyethylen


Radausstattung

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp,  Rollenlager

- Vollgummireifen

 

Nr. 3 Mit 3 Kästen

L x B x H 600 x 400 x 120 mm.

Nr. 4 Mit 6 Kästen

4 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,

2 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

Nr. 5 Mit 15 Kästen

12 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,

3 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: montagewagen beg, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Teilewagen, Kleinteilewagen, Servicewagen, Regalwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.676,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,95*
€ 2.247,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,29*
€ 2.216,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,02*
€ 2.106,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,61*
€ 2.045,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,38*
€ 1.994,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.