Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Beistellwagen, 745x390x800mm, 3 Etagen, mit Schiebegriff, Doppelstopp, Tragf. 150kg, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen Beistellwagen, 745x390x800mm, 3 Etagen, mit Schiebegriff, Doppelstopp, Tragf. 150kg, Grau
Tischwagen Beistellwagen, 745x390x800mm, 3 Etagen, mit Schiebegriff, Doppelstopp, Tragf. 150kg, Grau
Tischwagen Beistellwagen, 745x390x800mm, 3 Etagen, mit Schiebegriff, Doppelstopp, Tragf. 150kg, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20017706
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20017701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg

Beistellwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, weißaluminium RAL 9006.

Etagen aus Spanplatte, grau melaminharz beschichtet


Radausstattung

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm

- Spurlose Vollgummibereifung

Nr. 4 Ohne Schiebegriff

Nr. 5 Mit zwei Schiebegriffen

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: ablagewagen, tischwagen beg, Stehpult, Arbeitspult, Werkstattpult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,15*
€ 689,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,56*
€ 682,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,01*
€ 652,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,32*
€ 627,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.