Einstiegsmodell / Schnittbreite 1320 mm
Durch die auf der Grundplatte angebrachte 90- Grad-Skala und die
Winkelskala am seitlichen Anschlag können Gehrungs-, Schräg- und
Winkelschnitte gleichermaßen kinderleicht ausgeführt werden.
Selbst Stufenschnitte sind mit unserem ?FCT 1320? mühelos möglich.
Sie erhalten zwei Geräte in einem. Der Schneidebügel ist abnehmbar
und ermöglicht dadurch die Anfertigung von Keilschnitten.
Merkmale:
- Maßeinteilung auf der Grundplatte
- Maßeinteilung schwenkbar auf der Schnittseite
- auszieh-, fixierbarer und abnehmbarer Schneidebügel
- Winkelskalen
- Sicherheitstrafo VDE 0570 mit Thermosicherung (am Gerät befestigt): 40 V - 250 Watt - 6,2 A
- stehend und liegend verwendbar
- stabile Eckverbindungen mit Metallkern
- kugelgelagerte Führungsschienen
- eloxierte Aluteile
- CNC-gefräste, wasserfeste Siebdruckplatte
- Anschluss für Fußschalter
- inklusive 3 Ersatzdrähte
Technische Daten:
- Schnitthöhe: 240 mm
- Schnittbreite: 1320 mm
- Schnittgeschwindigkeit je nach Materialfestigkeit
(bei 10 cm Stärke und 40 V Trafo): 8 - 15 Sekunden
Genau Beschreibung des Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kanns für alle Handschneidgeräte
und Heißdraht-Schneidgeräte der Nummern 51344-........ finden Sie
in der Produkt-PDF / Artikel-PDF / Artikeldatenblatt-PDF