Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ FCT 1350 mit 40V Trafo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ FCT 1350 mit 40V Trafo"
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ FCT 1350 mit 40V Trafo"
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ FCT 1350 mit 40V Trafo"
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ FCT 1350 mit 40V Trafo"
Artikel-Nr.:
     638-51344-100011
Hersteller:
     Schiwa Styroporschneider
Herst.-Nr.:
     100011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
Netztrafo
Netztransformator

Einstiegsmodell / Schnittbreite 1010 mm

Robustes und wartungsfreies Heißdrahtschneidegerät als Einstiegsmodell

für eine Plattenbreite von 1010 mm und eine Schnittstärke von 240 mm.

Sowohl gerade Schnitte als auch Winkelschnitte können in kürzester Zeit

exakt und ohne lästige Späne ausgeführt werden.

Sie erhalten zwei Geräte in einem. Der Schneidebügel ist abnehmbar und

kann für freihändige Schnitte benutzt werden.


Merkmale:

- Maßeinteilung auf der Grundplatte

- stabiler Schneidebügel inkl. beidseitiger Einhängevorrichtung für Schneidedraht sowie Versteifungen und Eckverbinder mit Stahlkern

- Winkelskalen

- Sicherheitstrafo VDE 0570 mit Thermosicherung: 32 V - 60 Watt - 5 A oder 40 V - 250 Watt - 6,2 A

- stehend und liegend verwendbar

- Schneidebügel abnehmbar für freihändige Schnitte

- verstellbare Winkel auf der Grundplatte

- eloxierte Aluteile

- CNC-gefräste, wasserfeste Siebdruckplatte

- inklusive 1 Ersatzdraht

Technische Daten:

- Schnitthöhe: 240 mm

- Schnittbreite: 1010 mm

- Schnittgeschwindigkeit je nach Materialfestigkeit

  (bei 10 cm Stärke und 40 V Trafo): 8 - 15 Sekunden

 

Genau Beschreibung des Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kanns für alle Handschneidgeräte

und Heißdraht-Schneidgeräte der Nummern 51344-........ finden Sie

in der Produkt-PDF / Artikel-PDF / Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, styroporschneidegerät schiwa, netztrafo, Styroporschneidgerät, Heißdrahtschneidgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,85*
€ 882,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,52*
€ 851,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,68*
€ 783,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,72*
€ 771,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
51344-100040
ab € 90,00*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100033
ab € 74,09*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100035
ab € 269,99*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100036
ab € 254,65*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100037
ab € 431,04*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100038
ab € 457,89*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100039
ab € 369,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.